Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Einsteckstutzen IP55 ESM 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248367
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600183
EAN/GTIN:
     4012591771838
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m32
Hensel Einsteckstutzen IP55 ESM 32 Nenndurchmesser 32mm, Ausführung geschlossen, Dichtbereich 9 ...

23mm, Schutzart (IP) IP55, Werkstoff sonstige, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Leitungseinführung als Einsteckstutzen.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Schutzart nach IEC 60 529 IP 55.

Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Fabrikat: HENSEL.

Typ: ESM Größe: M40

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
9 mm | 23 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m32, hensel kabeleinsteckstutzen, Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,32875*
€ 0,53875*
3 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 0,3386*
€ 0,5586*
1
€ 5,00*
ab € 0,34*
€ 0,56*
2 Tage
54
1
€ 4,98*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Lager 5382
61
10
€ 5,80*
ab € 0,42*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Ähnlich
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.