| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-249129 Herst.-Nr.: 1285-34 EAN/GTIN: 4013456363007 |
| |
|
| | |
| Kaiser Stanzeinsatz M25 1285-34 Lochform rund, Lochdurchmesser ISO 25, Ausführung komplett (mit Zugbolzen), Betätigungsart mechanisch, Bestehend aus Schneidteller und Schneidstempel, gehärtet und geschliffen. Für DIN EN Rohr mit Außendurchmesser 25 mm. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | ISO 25 | Ausführung: | komplett (mit Zugbolzen) | Betätigungsart hydraulisch: | Nein | Betätigungsart mechanisch: | Ja | Spaltlocher: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochstanze 25mm, blechlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug, Schneidkopf, Stanzzangen-Einsatz, Stempel, Werkzeugeinsatz, Werkzeugzubehör |
| | |
| |