Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,rt 11033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-255657
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11033
EAN/GTIN:
     4015394184652
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Mennekes Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,rt 11033 Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß 50x50 mm, Für \"erschwerte Bedingungen\" (nach VDE), Schutzart (IP) IP54, Steckrichtung gerade, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Farbe rot,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß:
50x50 mm
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,10*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 8,22*
1
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,45*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 8,52*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,37*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41418
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.