Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Edelstahlrohr, sehr schwer starr, rostfrei V2 Steck-E


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-272284
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20810016
EAN/GTIN:
     4013960211153
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A

Fränkische Edelstahlrohr, sehr schwer starr, rostfrei V2 Steck-ES 16 Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Oberfläche gebürstet, Ausführung starr ohne Gewinde, Unterputz, Aufputz, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5), Innendurchmesser 13,8mm, Außendurchmesser 16mm, Einsatztemperatur -45 ...

400°C, Rostfreies Installationsrohr, ohne Isolation, VDE 0605, Oberfläche: gebürstet

Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl (V2A)
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Ausführung:
starr ohne Gewinde
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Ja
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
sehr schwer (Klasse 5)
Innendurchmesser:
13.8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
€ 5,90*
ab € 28,7058*
€ 34,3858*
19 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
€ 69,00*
ab € 32,34*
€ 38,43*
Lager 5382
20
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 53,73*
€ 67,88*
7 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 642,82*
€ 744,67*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 67,88*
€ 80,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,01*
€ 76,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,23*
€ 74,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 61,76*
€ 73,49
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,73*
€ 63,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 203,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.