Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Wandausleger KTA 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285642
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTA 600
EAN/GTIN:
     4013339187904
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
Niedax Wandausleger KTA 600 Länge 610mm, Höhe 115mm, Ausführung Wandausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 2,5kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Standard-Ausführung, inklusive Befestigungsschrauben, Tragfähigkeit: 2500 N

Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Höhe:
115 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
2.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel, Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 15,21*
2 Tage
142
1
€ 5,90*
ab € 11,67*
€ 16,61*
1
€ 5,00*
ab € 11,67*
€ 16,61*
4 Tage
107
1
€ 6,40*
ab € 12,58*
€ 17,88*
Lager 5382
513
1
€ 5,80*
ab € 13,57*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTA100
ab € 2,86*
Ähnlich
Niedax
KTA200
ab € 3,79*
Ähnlich
Niedax
KTA300
ab € 6,18*
Ähnlich
Niedax
KTA400
ab € 8,12*
Ähnlich
Niedax
KTA500
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.