Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Hilfsschalterbaustein 2S+2Ö,Zentral-Aufbau 22DIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285918
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010288
EAN/GTIN:
     4015080102885
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton (Moeller) Hilfsschalterbaustein 2S+2Ö,Zentral-Aufbau 22DILE Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 4A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Ausführung aufsteckbar,
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Aufschnapphilfsschalter, DILER, Frontanbauhilfsschalter, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,26*
€ 10,49*
1 Tag
47
1
€ 4,98*
ab € 8,36*
€ 11,08*
3 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 9,48*
€ 12,56*
1
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 13,31*
Lager 5382
8
1
€ 5,80*
ab € 13,35*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 18,99*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 23,55*
Zubehör
Eaton
010136
ab € 30,56*
Zubehör
Eaton
010168
ab € 30,40*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,34*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,02*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,18*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,13*
Zubehör
Eaton
051611
ab € 23,46*
Zubehör
Eaton
051616
ab € 23,71*
Zubehör
Eaton
051618
ab € 22,15*
Zubehör
Eaton
051621
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
051628
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
051631
ab € 23,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.