Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Netzentstörfilter MEF 3/1 N 20A T 10513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-295105
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     10513
EAN/GTIN:
     4048879029261
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Sinusfilter
du/dt-Filter
netzentstörfilter 3 phasen
Murrelektronik Netzentstörfilter MEF 3/1 N 20A T 10513 Montageart Hutschiene 35 mm, Nennspannung AC 440V, Nennlaststrom 20A, Polzahl 3, Signalisierung am Gerät ohne, Mit Entstörfilter,
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Nennspannung AC:
440 V
Nennlaststrom:
20 A
Polzahl:
3
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Mit Entstörfilter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, murrelektronik netzentstörfilter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Netzschutz, Schutzadapter, Schutzgerät, Typ2-Ableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsadapter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,39*
€ 89,82*
€ 5,46*
ab € 76,35*
€ 89,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,53*
€ 92,16*
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 93,51*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 98,63*
€ 113,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.