Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. NV-Halogenlampe mit Alu-Re flektor, GU5,3 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-322837
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42045
EAN/GTIN:
     4034451420458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

NV-Halogenlampe mit Alu-Re flektor, GU5,3 12V 2 42045 Lampenleistung 20W, Lampenspannung 12 ...

12V, Sockel GU5,3, Ausstrahlungswinkel 36°, Farbtemperatur 2900K, ANSI BAB, Frontscheibe, Durchmesser 50mm, Gesamtlänge 45mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, Niederdrucktechnik, UV-Schutz, Farbe ohne, Cool Beam,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
GU5,3
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbtemperatur:
2900 K
ANSI:
BAB
Infrarottechnik:
Nein
Frontscheibe:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Axiale Wendel:
Nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Farbe:
ohne
Cool Beam:
Ja
Xenon:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogenlampe reflektorform 20w, halogenlampe gu5 3, halogenlampe gu5.3 20 watt, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Glühlampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Reflektorlampe, NV-Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,52*
€ 2,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,57*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 1,57*
€ 2,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,78*
€ 3,90*
ab € 1,72*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.