| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-369111 Herst.-Nr.: 37014 EAN/GTIN: 4015162370140 |
| |
|
| | |
| Indexa Codeschalter AP bis 28 Anwendercodes CS-100 Set Standalone, Max. Anzahl der Türen 1, Max. Anzahl der Personen 28, Leseverfahren Code, VdS Klasse ohne, Codeschalter für Aufputzmontage. Bis zu 28 Anwendercodes (1 bis 8 stellig) können zwei Open-Collector Ausgänge (max. 500 mA / 12 V DC) steuern. Impuls ( 1 Sek. Bis 199 Min.) oder Umschaltung wählbar. Inkl. Klingeltaste, Summer, zwei extern steuerbare LED und 2,5 m 8-adriges Anschlusskabel. Schutzart: IP67. Betriebstemperatur: -30 bis 80°C. Abmessungen: 50 x 130 x 8 mm (Tastatur), 76 x 156 x 16 mm (Rahmen). Set inkl. Ersatzfolie, Rahmen und Relaisplatine zur potentialfreier Schaltung (Wechsler, max. 2 A / 24 V DC). Weitere Informationen: | | Standalone: | Ja | Vernetzbar: | Nein | PC-Anbindung: | Nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Schnittstelle: | Nein | Max. Anzahl der Personen: | 28 | Leseverfahren: | Code | VdS Klasse: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,27* | € 167,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,22* | € 171,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,91* | € 174,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,35* | € 175,47* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 147,86* | € 181,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|