Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Endkappe f.Bereich 35-15mm SKH 35-15 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-3778
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125335
EAN/GTIN:
     4010311005164
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Schrumpfschlauch
Cellpack Endkappe f.Bereich 35-15mm SKH 35-15 sw Innendurchmesser vor Schrumpf 35mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 15mm, Gesamtlänge nach Schrumpf 95mm, Warmschrumpf-Endkappe Typ SKH 35-15, schwarz - Anwendung: zur Druck- und Feuchtigkeitsdichtung von Kabeln, Leitungen und Rohren von 5 bis 110 mm Durchmesser und Querschnitte von 1.5 bis 300 mm2.

Eigenschaften: mit thermoplastischem Kleber, hervorragende mechanische, chemische und elektrische Eigenschaften, druck- und feuchtigkeitsdicht, gute mechanische Festigkeit, UV-bestaendig, halogenfrei.

Material: Polyolefin modifiziert, Pb- und Cd-frei.

Weitere Informationen:
Innendurchmesser vor Schrumpf:
35 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
95 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,52*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,54*
5 Tage
671
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,55*
1 Tag
41
1
€ 4,99*
ab € 3,06*
€ 4,39*
Lager 5382
16
1
€ 5,80*
ab € 4,25*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 920,32*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125334
ab € 1,90*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125336
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.