Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kabelleiter KL 60.203/3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-39475
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL 60.203/3
EAN/GTIN:
     4013339914548
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Niedax Kabelleiter KL 60.203/3 Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil ungelocht, Höhe 60mm, Breite 200mm, Länge 3000mm, Sprossenmittenabstand 300mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Lieferung im zusammengeklappten Zustand, Länge 6 m zuzüglich Leiterbreite
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
Nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 33,44*
€ 41,96*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 33,36*
€ 41,98*
3
€ 195,00*
ab € 38,99334*
€ 48,43334*
Lager 5382
3
3
€ 5,80*
ab € 60,62*
€ 60,62*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 56,33*
€ 68,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 60,62*
€ 72,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 60,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 181,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.