Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe D=150mm Turbo 7230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-438497
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7230
EAN/GTIN:
     4046382072309
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe D=150mm Turbo 7230 Durchmesser der Scheibe 150mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für Dachziegel, Geeignet für Kalksandstein, Diamanttrennscheibe gesintert geschlossener Turboschneidrand zum bearbeiten von Ziegel, Poroton, Verputz und Gasbeton
Weitere Informationen:
Durchmesser der Scheibe:
150 mm
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Hartgestein:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, baier maschinenfabrik diamantscheibe, Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,66*
€ 22,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 22,51*
€ 3,90*
ab € 17,86*
€ 25,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,28*
€ 40,16*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 36,12*
€ 49,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier
28712
ab € 59,65*
Ähnlich
Baier
51151
ab € 57,28*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
7210
ab € 25,07*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
7243
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.