Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Warmschrumpfschlauch dickw 55/15 mm, sw, m.Kle. H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-461509
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099380
EAN/GTIN:
     4046719486120
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 3m
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
3M Deutschland Warmschrumpfschlauch dickw 55/15 mm, sw, m.Kle.

HDT-AN-55/15 Ausführung dickwandig, Schrumpfrate 4:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 55mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 15mm, Wandstärke nach Schrumpf 4,8mm, Länge 1m, Betriebstemperatur -55 ...

180°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefin (PO-X), Mit Innenkleber, Dickwandiger Warmschrumpfschlauch aus selbstverlöschendem Polyolefin mit Schmelzkleberbeschichtung, bei welcher der Kleber schmilzt und in alle Unebenheiten und Hohlräume ausfüllt.

Das Eindringen von Feuchtigkeit wird somit ausgeschlossen.

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren.

RoHS konform und halogenfrei.

Weitere Informationen:
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 180 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefin (PEX)
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dickwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 25,68*
8 Tage
15
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 25,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 26,32*
€ 5,46*
ab € 19,63*
€ 26,82*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 23,19*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.