Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät P-TOUCH H105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-507929
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH105ZG1
EAN/GTIN:
     4977766715003
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother Beschriftungsgerät P-TOUCH H105 Anzahl der Textzeilen 720 ...

720, Ausführung elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät, Druckauflösung 180DPI, Druckverfahren Thermodruck, Eingabemethode ABC-Tastatur, Textwiederholung, Zeichen im Display 12, Thermo-Transferdruck, TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9 und 12 mm Breite, Großzügiges 12 Zeichen Display, Deco-Modus für individuelle Etiketten, Fähnchendruck zur Kabelbeschriftung, Mehrfachausdruck bis zu 9-mal, Phrasenspeicher für 720 Zeichen, 8 Schriftstile, Horizontaler und vertikaler Druck, Max.

Druckhöhe bis zu 9 mm, inklusive 1 TZe-Schriftbandkassette

Weitere Informationen:
Anzahl der Textzeilen:
720
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung:
180 DPI
Druckverfahren:
Thermodruck
Eingabemethode:
ABC-Tastatur
Textwiederholung:
Ja
Zeichen im Display:
12
Geeignet für Metallband:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 24,02*
€ 30,88*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 24,30*
€ 31,00*
1
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 31,05*
1
€ 4,50*
ab € 24,77*
€ 31,81*
Lager 5382
2
1
€ 5,80*
ab € 33,64*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.