Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect RJ45 Stecker Cat.6A Kabelzuführ.180 Grad 130E405032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-544793
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130E405032-E
EAN/GTIN:
     4250184180593
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Metz Connect RJ45 Stecker Cat.6A Kabelzuführ.180 Grad 130E405032-E Ausführung Stecker (Plug), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6A (IEC), Anschlussart Schneidklemm, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe schwarz, AWG-Bereich 22 ...

27, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6A/Klasse EA, vollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung gerade 180°, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an, geeignet für Power over Ethernet PoE, PoE plus und UPoE, Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemm
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
schwarz
AWG-Bereich:
22 | 27
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder btr, Modularer Steckverbinder, RJ45-Stecker, Stecker (Plug)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 5,76*
€ 7,68*
€ 5,00*
ab € 6,29*
€ 8,36*
€ 6,70*
ab € 6,35*
€ 8,44*
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 8,48*
Lager 5382
758
€ 5,80*
ab € 8,19*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401400810-I
ab € 9,25*
Zubehör
Metz Connect
130E405042-E
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.