WAGO Kontakttechnik Kabelumbau-Stromwandler 855-4105/250-101 Ausführung Kabelumbaustromwandler, Primärer Bemessungsstrom In 250A, Sekundärer Bemessungsstrom 5A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung 1VA, Genauigkeitsklasse 1, Überstrombegrenzungsfaktor FS 5, Mit Berührungsschutz, Öffnungshöhe 27,5mm, Öffnungsbreite 28mm, Öffnungsdurchmesser 28mm, Schnappbefestigung, Sekundäranschluss Steckanschluss, Anzahl der Primäreingänge 1, Die kompakten teilbaren Kabelumbau-Stromwandler sind speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen geeignet.
Kabelumbau-Stromwandler finden insbesondere Anwendung in Fällen, bei denen der Strompfad nicht unterbrochen werden darf.
Die Genauigkeit des Kabelumbau-Stromwandlers führt zu besonders genauen Strommessungen.
Die Kabelumbau-Stromwandler sind mit der angegebenen Bemessungsleistung am Ende des Kabels belastbar.
Alle Wandler sind mit farbkodiertem Kabel ausgelegt.
Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder gewährleisten eine sichere und einfache Montage.
Merkmale: Übersetzungsverhältnisse von primärseitig 60 A bis 1000 A und sekundärseitig 1 A oder 5 A.
Keine Unterbrechung der Messleitung.
Ideal für die Anwendung in sehr kleinen Räumen.
Besonders schnelle Montage.
Für Anwendung um isolierte Leiter bis Ø 42 mm.
Kompakt und scharnierbar.
Farbkodierte Anschlussleitungen bis 5 m.