Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB-Elektronik RJ45-Stecker Hirose TM31 schwarz H7642.4-10 (VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5382E-638211
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     H7642.4-10
EAN/GTIN:
     4049759116606
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
EFB-Elektronik RJ45-Stecker Hirose TM31 schwarz H7642.4-10 (VE10) Ausführung Stecker (Plug), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6A (IEC), Anschlussart Crimp, Spezialwerkzeug notwendig, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe schwarz, AWG-Bereich 24 ...

27, Kompletter Steckverbinder (inkl.

Knickschutz und Guide Plate), Channel Class Ea bis 500 MHz (Cat.6a) für Litzen, (AWG 24/7, AWG 26/7, AWG 27/7), Aderisolierung ca.

0.9-1.0 mm, Kabeldurchmesser bis max.

6.6 mm, geeignete Handzange DCW1002 + DCW1002.1

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
Ja
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
schwarz
AWG-Bereich:
24 | 27
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, modularstecker rj45, Modularer Steckverbinder, Modularer-Steckverbinder, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 9,90*
ab € 9,82*
€ 13,78*
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 13,79*
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 15,02*
€ 5,00*
ab € 10,79*
€ 15,06*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 14,43*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.