Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Wippe aws 6232-20-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-651148
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0362
EAN/GTIN:
     4011395192108
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Busch-Jaeger Wippe aws 6232-20-914 Bussystem KNX, Andere Bussysteme free@home, Funk bidirektional, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Wippe, alpinweiß, Busch-free@home, Abdeckungen Busch-balance SI, Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol Jalousie Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.

Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch jäger jalousie wippe, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, ABB, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Busch-free@home, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Haussteuerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,98*
ab € 2,73*
€ 4,07*
2 Tage
123
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,23*
4 Tage
10
€ 6,40*
ab € 2,92*
€ 4,34*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,38*
Lager 5382
147
€ 5,80*
ab € 3,43*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6232-10-914
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.