| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-660791 Herst.-Nr.: 70000402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Provenero Peltier-Milchkühler 1L Saeco 70000402si Art des Zubehörs sonstige, Geeignet für Espresso-Automat, 1 l Milchbehälter mit einer Kühlleistung von bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur, Temperaturbegrenzung max. +2 °C, Leistung: 23 W, Maße (BxHxT): 150x315x270 mm, Gewicht: 2,6 kg, Netzspannung: 230 V/50 Hz, Lieferumfang: Netzstecker, Endverbraucherverpackung, Milchschlauchadapter, Bedienungsanleitung, Farbe: Silber Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | sonstige | Geeignet für: | Espresso-Automat | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kleingeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,97* | € 166,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,10* | € 173,06* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 157,48* | € 187,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|