Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Taschensäge 150mm 12 0490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-880
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120490
EAN/GTIN:
     4021103204900
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Taschenhandsäge
Taschensäge
Cimco Taschensäge 150mm 12 0490 Ausführung Bügelsäge, Sägeblattlänge 150mm, Zu bearbeitender Werkstoff Metall, Mit Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügelsäge
Sägeblattlänge:
150 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: taschensäge cimco 150 mm, taschenhandsäge blatt 150mm, taschensäge, Bügelsäge, Handsäge, Metallsäge, Metallsägebogen, Säge, Sägebogen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,53*
€ 21,45*
€ 5,95*
ab € 15,80*
€ 21,74*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 17,04*
€ 23,11*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 23,27*
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 19,57*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120512
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.