| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5385G-51089816 Herst.-Nr.: 406454 EAN/GTIN: 4006226011246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | (406...) Beim ABS-Powerball steht die Körperdynamik im Mittelpunkt - weniger die des Balles. Das ermöglicht ein ganz kontrolliertes Ausführen der Übungen bei höherem Kraftaufwand. Anwendungsmöglichkeiten: Für das Training von Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Stabilisation und Balance - In der Physiofitness, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychomotorik, Medizinische Trainingstherapie, Rückenschule, Geburtsvorbereitung. Produktdetails: Crylon, lederartige, geschlossene angenehme Oberfläche - unstrukturierte Oberfläche mit Doppelrillen - straffes Material = hohe Instabilität - extrem abriebfest - mit Anti-Burst-System - Belastbar bis 500 kg - im Deko-Karton - inkl. Übungsposter - VE 1 Stück.* (Ebenfalls ab Lager EGROH erhältlich: DVD-Übungsanleitung Perfect Shape Powerball ABS. EGROH-Art.-Nr. 447540, HK 38 - ZK 3825.) (Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BDR) e.V.. Weitere Infos bei: www. agr-ev.de) Abmessung: 394x243x127mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16,41* | € 25,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 21,06* | € 29,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5385 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 24,83* | € 34,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5385 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5385 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5385 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|