Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschelle,f. Mobilzaun,HxBxT 51x135x87mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150158
150158
150158
150158
150158
150158
Artikel-Nr.:
     5406-150158
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3VB10
EAN/GTIN:
     4250384704322
Suchbegriffe:
Bauzaun Verbindungsschelle
Verbindungsschelle für Bauzaun
bauzaun verbindungsschelle
Verbindungsschelle für Mobilzaun
  • Höhe x Breite x Tiefe 51 x 135 x 87 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferung inklusive Schrauben

Suchbegriffe:
Verbinder, Verbindungsplatte, Verbindungsblech

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Mobilzaun
Höhe:
51 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
87 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lieferumfang:
inklusive Schrauben
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Verbindungsplatte, Verbindungsblech
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,34*
Lager 5406
21
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,63*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 5,57*
20 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 3,78*
€ 5,65*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
3B1222
ab € 54,11*
Ähnlich
Schake
ab € 1.270,80*
Ähnlich
Schake
ab € 1.459,26*
Ähnlich
Schake
ab € 9,28*
Ähnlich
Schake
ab € 2.529,22*
Ähnlich
Schake
3B2012
ab € 54,07*
Ähnlich
Schake
3B1235
ab € 54,74*
Ähnlich
Schake
3B2022
ab € 60,84*
Ähnlich
Schake
3B2035H
ab € 74,82*
Ähnlich
Schake
3B2035
ab € 49,50*
Ähnlich
Schake
3B211-SET2
ab € 2.607,25*
Ähnlich
Schake
3B211K-SET2
ab € 2.667,20*
Ähnlich
Schake
ab € 12,79*
Ähnlich
Schake
ab € 46,33*
Ähnlich
Schake
3B1213
ab € 22,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.