Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Artikel-Nr.:
     158-SG4130
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035
EAN/GTIN:
     4250384703790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Bauzaun-Element zum Absperren von Baustellenbereichen
Mobiler Bauzaun Standard

zum Absperren von Baustellenbereichen

  • Stahl, sendzimirverzinkt
  • umlaufender Rohrrahmen
  • Standrohre Ø 40,0 mm
  • waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
  • Maschenweite (BxH): 10,0 x 30,0 cm
  • Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm
  • Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm
  • überstehende Drähte als Übersteigschutz

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
17,6
Höhe [cm]:
200,0
Länge [cm]:
350,0
Produktart:
Bauzaun
Produktkategorie:
Zäune
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 83,40*
€ 103,49*
5 Tage
160
2
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 105,06*
8 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 89,31*
€ 110,54*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 92,54*
€ 114,00*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 167,86*
€ 201,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 8,52*
Zubehör
Schake
3B2012
ab € 54,09*
Zubehör
Schake
3B2022
ab € 61,01*
Zubehör
Schake
ab € 13,09*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 9,39*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 21,57*
Zubehör
Schake
ab € 32,68*
Zubehör
Schake
ab € 16,58*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 6,73*
Zubehör
Schake
ab € 954,42*
Zubehör
Schake
ab € 443,87*
Zubehör
Schake
ab € 476,32*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 421,56*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 7,19*
Zubehör
Schake
3R116
ab € 35,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.