Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger-Set,mit Rosshaarborsten,Schaufel BxT 220x220mm,Arbeits B 280mm,Holz-Stiel,Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
224749
224749
Artikel-Nr.:
     5406-224749
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74671
EAN/GTIN:
     4052293746710
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten
  • Schaufel Breite x Tiefe 220 x 220 mm
  • Arbeitsbreite 280 mm
  • Holz-Stiel
  • aus Stahl

Suchbegriffe:
Handfeger, Besen, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrgarnitur

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Handfeger-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Besatz:
Rosshaarborsten
Arbeitsbreite:
280 mm
Schaufelbreite:
220 mm
Schaufeltiefe:
220 mm
Material Stiel:
Holz
Material:
Stahl
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kehrgarnitur, Handfeger, Besen, Kehrbesen, Kehrblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 63,83*
Lager 5406
21
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 68,30*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,30*
€ 81,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,74*
€ 80,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,21*
€ 78,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,70*
€ 78,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 64,97*
€ 77,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,81*
€ 56,89
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 9,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.