Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container,HxLxB 996x600x800mm,300l,Einfüllöffnung Ø 150mm,m. Auslaufventil NW 50,versiegelt m. Alu-Platine,HDPE,naturweiss,Kunststoffpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242938
242938
Artikel-Nr.:
     5406-242938
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2523
EAN/GTIN:
     4260670620038
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container
  • Höhe x Länge x Breite 996 x 600 x 800 mm
  • Inhalt 300 l
  • Einfüllöffnung Ø 150 mm
  • mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in naturweiss
  • Mit Kunststoffpalette
  • Mit Schraubdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • 2-fach dynamisch/4-fach statisch stapelbar

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Flüssigkeitsbehälter, IBC, IBC-Koffer, KTC, Kunststoffbehälter, Kunststofftank, Lagerbehälter, Lagertank, Raumspartank, Tank, Transport-Container, Transportcontainer, Transportbehälter, Transporttank, Wassertank

Weitere Informationen:
Behältertyp:
IBC-Container
Euronorm:
ja
Inhalt:
300 l
Höhe:
996 mm
Länge:
600 mm
Breite:
800 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Material:
Hochdruck-Polyethylen
recycelbar:
ja
Durchmesser Öffnung:
150 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Schließsystem:
Plomben
Unterbau:
Kunststoffpalette
Ablauf:
mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
Farbe:
naturweiss
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-container alpha paletten, ibc-behälter, gefahrstofftank 300l, Behälter aus Kunststoff, Flüssigkeitsbehälter, IBC, IBC-Koffer, KTC, Kunststoffbehälter, Kunststofftank, Lagerbehälter, Lagertank, Raumspartank, Tank, Transport-Container, Transportcontainer, Transportbehälter, Transporttank, Wassertank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,03*
€ 286,77*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 237,31*
€ 287,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,44*
€ 308,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 308,33*
Lager 5406
15
Frei Haus
ab € 269,58*
€ 322,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.