Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstopfen,Rohrgröße 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351898
351898
351898
351898
351898
Artikel-Nr.:
     5406-351898
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     77-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Kunststoffstopfen (Labor)
kunststoffstopfen (labor)
Kunststoffstopfen
  • aus Kunststoff
  • Rohrdurchmesser 42,4 mm
  • Rohrgröße 1 1/4"
  • TÜV geprüft

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Abschlusselement:
Kunststoffstopfen
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
1 1/4"
Durchmesser Rohr:
42.4 mm
Material:
Kunststoff
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,81*
Lager 5406
16
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 6,28*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.