Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEE, Kunststoff-Abdeckkappe,, D 42,4 mm, 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351898
351898
351898
351898
351898
Artikel-Nr.:
     6922-14299-D57-77-7
Hersteller:
     KEE
Herst.-Nr.:
     77-7
EAN/GTIN:
     5033265001944
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Kunststoffstopfen (Labor)
kunststoffstopfen (labor)
Kunststoff-Abdeckkappe, Größe C, Rohrdurchm. außen 42,4 mm, 1 1/4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,020 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
GB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,81*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 6,28*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.