Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Schutzhelm INAP Master 4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS Schutzhelm INAP Master 4 blau
VOSS Schutzhelm INAP Master 4 blau
VOSS Schutzhelm INAP Master 4 blau
VOSS Schutzhelm INAP Master 4 blau
VOSS Schutzhelm INAP Master 4 blau
VOSS Schutzhelm INAP Master 4 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-101915
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     11255012
EAN/GTIN:
     4260042670586
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP Master 4

Ausführung: Schutzhelm
Hersteller: VOSS
Material: Polyethylen
Gewicht: 255 g
Norm: EN 397

VOSS Schutzhelm INAP Master 4

Bauschutzhelm »INAP-Master 4«

Material: Polyethylen (PE), Ausführung: nach EN 397, universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem Schweißband, Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer, wirksame Belüftungslöcher, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, Größeneinstellung von 51-64 cm, Kinnriemenhalterung, Helmschalengewicht ca. 230 g, Temperaturen bis -20 °C.

Bei allen Arbeiten oder Tätigkeiten, bei denen durch herabfallende, umfallende oder fortgeschleuderte Gegenstände, durch pendelnde Lasten und durch Anstoßen an Hindernissen Kopfverletzungen auftreten können, sind Schutzhelme zu tragen.

Allgemeine Richtlinien
Schutzhelme für Bau, Industrie sowieso Spezialmodelle und Anstoßkappen, die zur Abwehr von Risiken am Arbeitsplatz dienen, müssen innerhalb der EU die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG Kategorie II bzw. Kategorie III und deren Anhänge II und III erfüllen.
Dafür sind neben den zu prüfenden Schutzhelmen u. a. technische Fertigungsunterlagen, die EG-Konfirmitätserklärung zur Anbringung der EG-Baumusterprüfbescheinigung, deren Prüfungsgrundlage für Schutzhelme die EN 397 und für Anstoßkappen die EN 812 ist, bei einem anerkannten Prüfungsinstitut einzureichen. Bei Schutzhelmen der Kategorie III ist eine Qualitätssicherung für das Endprodukt (Artikel 11 A) einzuführen. Die Anforderungen sind im Einzelnen in den für Industrieschutzhelme und Anstoßkappen geltenden europäischen Normen EN 397 und EN 812 sowie in der Kurzinformation "Persönliche Schutzausrüstung" des HVBG nachzulesen.
Schutzwirkung
Die Schutzwirkung des Schutzhelmes beruht auf seiner Stoßdämpfung durch elastische und plastische Verformung und seine Durchdringungsfestigkeit gegen spitze und scharfe Gegenstände. Hinzu kommen Flammwidrigkeit und elektrischer Durchgangswiderstand, bei Bolzensetzerhelmen die Durchschussfestigkeit.
Richtiges Aufsetzen
Die Tragbänder müssen auf dem Kopf anliegen. Dann wird das Kopfband über das verstellbare Nackenband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Schutzhelm. Bei verschiedenen Helmtypen ist zur weiteren individuellen Anpassung eine Veränderung der Traghöhe in einem bestimmten Umfang möglich.
Kinnriemen
Er soll bewirken, dass der Helm durch Stoß und Wind nicht herabfallen kann.
Belüftung
An den Seiten des Schutzhelmes befinden sich verschließbare Belüftungsöffnungen. Bei Wind und niedrigen Temperaturen kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem leichten, bauschigen Tuch auszufüllen.
Zubehör
Es kann notwendig werden, weitere persönliche Schutzausrüstungen oder technische Geräte an der Schutzhelmschale zu befestigen, wie z. B. Augen-, Gehör- und Gesichtsschutz, Leichten, Verständigungsmittel. Die Befestigung muss so erfolgen, dass die Schutzwirkung und der Sitz des Schutzhelmes nicht negativ beeinflusst werden. Bei Zweifel ist der Hersteller oder das Prüfungsinstitut zu fragen.
Material
Helmschalen werden aus Thermoplasten oder Duroplasten hergestellt. Die Auswahl der Helme bezüglich der Werkstoffe ist abhängig von den Einsatzbedingungen. Es sind u. a. zu berücksichtigen: Hitzeeinwirkung, Kälteeinwirkung, hohe mechanische Beanspruchung, chemische Einflüsse. Der Unterschied zwischen den thermoplastischen und duroplastischen Werkstoffen besteht darin, dass Thermoplaste unter Temperatureinwirkung ihre Eigenschaften verändern, während Duroplaste geringe oder keine Veränderungen zeigen. In Zweifelsfällen sind Duroplaste vorzuziehen.
Tragedauer von Schutzhelmen
Durch einen länger als 10 Jahre andauernden Praxistest durch Freibewitterung wurde belegt, dass die Tragedauer eines Schutzhelmes im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Die Aussage, dass bei Schutzhelmes aus duroplastischen Kunststoffen die Tragedauer nur durch mechanische Beschädigung begrenzt wird, hat sich  als falsch erwiesen. So sollten Schutzhelme u. a. aus UV-stabilisiertem Polyethylen und ABS nach vier Jahren, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach fünf Jahren und Schutzhelmes aus glasfaserverstärktem Polyester bzw. Polycarbonat nach 10 Jahren ausgetauscht werden (Höchstdauer).

In jedem Fall gilt: Nach einem starken Aufschlag darf ein Schutzhelm nicht mehr benutzt werden!
Weitere Informationen:
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
Tragehöhenverstellung:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Gebrauchsdauer:
5 a
Größeneinstellung bis:
64 cm
Augenschutz integriert:
Nein
Größeneinstellung von:
51 cm
Schweißband:
Ja
Gefährdungspotential:
herabfallende Gegenstände
Befestigung für Schweißband:
Ja
Sichtbarkeit:
ohne
Befestigung Innenausstattung:
4-Punkt
Innenausstattung:
Gurtband
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Branche:
universelle Branche
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Farbton:
lichtblau
kältegeprüft bis:
-20 °C
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Verschlussart:
Steckverschluss
Helmform:
mit Schirm
Lampenhalterung:
Nein
Kopfweite:
51-64 cm
Internetfarbe:
blau
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
RAL-Nr.:
RAL 5012
Belüftungsöffnung:
Ja
Gehörschutz:
Nein
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Kinnriemen:
Nein
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Gewicht:
255 g
Material:
Polyethylen
Hersteller:
VOSS
Farbe:
blau
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
5
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 5,64*
1 Tag
283
20
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,66*
1 Tag
193
10
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,98*
1 Tag
283
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,68*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 28,41*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,58*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,70*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.