Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 8 mm, nach DIN 3120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 8 mm, nach DIN 3120
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 8 mm, nach DIN 3120
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 8 mm, nach DIN 3120
Artikel-Nr.:
     5417B-102444
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6165160
EAN/GTIN:
     4010886616512
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140
Durchmesser 1:
22,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
0,1
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Spitzenlänge (t, L2):
102 mm
Schlüsselweite Sechskant:
8 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
140 mm
Abtriebsgröße:
8
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
140
Antriebsvierkant:
1/2
Gewicht kg:
0,116 kg
Hersteller:
Gedore
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 13,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 13,70*
3 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 13,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 13,98*
1 Tag
96
1
€ 5,45*
ab € 11,10*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,70*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,48*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
IN 19 5/8AF
ab € 10,47*
Ähnlich
Gedore
IN 19 L 14-140
ab € 8,73*
Ähnlich
Gedore
IN 19 L 6-90
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.