Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-103532
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480-990-XXL
EAN/GTIN:
     7040051270215
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 343 3,1
  • Elastischer, verstellbarer Kordelzug
  • Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 
100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²

Weitere Informationen:
Weitenverstellung:
Kordelzug (Taille)
Grammatur:
170 g/m²
Taschenart:
ohne
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gefährdung:
Regen
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
ohne
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausstattung:
Saum
Bundart:
elastischer Taillenbund
Hosenart:
lange Hose
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Form:
lang
Material:
PU
Ausführung:
Regenhose
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose xxl schwarz, bundhose, bundhose schwarz, Regenhose, PU-Stretch, Gr. XXL, schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,60*
€ 34,60*
4 Tage
8
€ 4,79*
ab € 26,94*
€ 34,90*
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 27,53*
€ 35,76*
6 Tage
41
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 36,73*
4 Tage
44
€ 4,30*
ab € 28,23*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.