Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Voss Bundhose 70480 Gr. 2XL BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLY HANSEN Voss Bundhose 70480 Gr. 2XL BLACK
HELLY HANSEN Voss Bundhose 70480 Gr. 2XL BLACK
HELLY HANSEN Voss Bundhose 70480 Gr. 2XL BLACK
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7040051270215
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480_990-2XL
EAN/GTIN:
     7040051270215
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Produktbeschreibung: Die Voss Hose besteht aus vollständig winddichtem und wasserfestem PU-Stoff mit Helox+ Technologie, die einen umfassenden Wetterschutz garantiert. Das leichte, elastische PU Helox+ Material sorgt für zusätzlichen Komfort, wenn Sie diese Jacke über viele Stunden tragen. •EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3,1 •Elastische Taille •Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen •Reflektierende Details Material: •Hauptmaterial: 100 % Polyester - 170 g/m² , PU-Beschichtung
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,60*
€ 34,60*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 26,94*
€ 34,90*
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 27,53*
€ 35,76*
6 Tage
41
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 36,73*
4 Tage
44
€ 4,30*
ab € 28,23*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.