Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-105863
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3002.080
EAN/GTIN:
     4030618300083
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Kunststoffhammer
Nylonhammer

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3002 ist beidseitig mit dem Schlageinsatz aus Gummikomposition bestückt.
Dieser mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist ein absoluter Topseller. Er ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer mit beidseitig Gummikomposition-Einsätzen (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete
Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten
Werkstoff
Einsätze

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Gehäuse

  • Temperguss

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
Schonhammer
Härte Seite 1:
mittelhart
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Gummi-Komposition
Gehäuseausführung:
rund
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Nein
Gehäusematerial:
Stahlguss
Kopffarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhärte:
mittelhart
Kopf auswechselbar:
Ja
Hersteller:
Halder
Gehäuse auswechselbar:
Ja
Kopfform:
rund
rückschlagfrei:
Nein
Stielveredelung:
lackiert
Länge:
490
Stielmaterial:
Holz
Kopf-Ø:
80 mm
Gesamtlänge:
490 mm
Gewicht:
2870 g
Kopflänge:
175 mm
Kopfdurchmesser:
80 mm
Kopfmaterial:
Gummi-Komposition
Kopfgewicht:
1,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikhammer, plastikhammer holz, gummi-kompositionshammer, Schonhammer SIMPLEX 80mm Gummi Halder
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 40,65*
€ 48,57*
2 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 40,74*
€ 48,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,03*
€ 49,62*
8 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 42,08*
€ 50,39*
1 Tag
74
1
€ 7,90*
ab € 42,07*
€ 50,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.080
ab € 7,62*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.080
ab € 5,49*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.