Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel 114
Gedore Doppelringschlüssel 114
Gedore Doppelringschlüssel 114
Artikel-Nr.:
     5417B-109387
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053010
EAN/GTIN:
     4010886605301
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Kopfhöhe 1:
5,2
Ringstärke:
5.2 mm
Kopfbreite (b2):
14,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
13,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
5,2 mm
Gewicht kg:
0,024 kg
Ringstellung:
gerade °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gesamtlänge:
114
Materialveredelung:
geschmiedet
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b1):
13
Gewicht:
24
Außenmaß (b2):
14,5
Kopfausführung:
gerade
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
114 mm
Kopfbreite 2:
14,5
Kopfbreite 1:
13
Schlüsselweite 1:
8
Schlüsselweite groß:
9
Hersteller:
Gedore
Form:
gerade
Schlüsselweite klein:
8
Sortierspalte:
2
Länge:
114 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Norm:
DIN 837 / ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
5,2 mm
Schlüsselweite 2:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Doppelringschl. DIN837B 8x 9mm Gedore
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,36*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 9,61*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,66*
€ 9,90*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6053440
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
6053520
ab € 7,76*
Ähnlich
Gedore
6053870
ab € 8,84*
Ähnlich
Gedore
6054170
ab € 10,09*
Ähnlich
Gedore
6054330
ab € 10,85*
Ähnlich
Gedore
6054250
ab € 10,07*
Ähnlich
Gedore
6054680
ab € 11,54*
Ähnlich
Gedore
6052710
ab € 6,95*
Ähnlich
Gedore
6053280
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.