Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 10x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 10x13 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 10x13 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 10x13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053520
EAN/GTIN:
     4010886605356
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Außenmaß (b1):
16
Außenmaß (b2):
20,5
Gewicht:
45
Kopfausführung:
gerade
Länge (L, L1):
149 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite 2:
20,5
Kopfbreite 1:
16
Schlüsselweite 1:
10
Ringstärke:
6.4 mm
Kopfhöhe 1:
6,4
Kopfbreite (b2):
20,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
16,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
6,4 mm
Gewicht kg:
0,045 kg
Ringstellung:
gerade °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gesamtlänge:
149
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Form:
gerade
Schlüsselweite klein:
10
Schlüsselweite groß:
13
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Sortierspalte:
5
Länge:
149 mm
Norm:
DIN 837 / ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
6,4 mm
Schlüsselweite 2:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN837B 10x13mm Gedore
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 10,10*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,39*
€ 10,86*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 10,88*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,82*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 10,08*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 10,76*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,04*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,54*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,98*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.