Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 32x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 32x36 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 32x36 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 32x36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109409
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056380
EAN/GTIN:
     4010886605639
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Außenmaß (b1):
46
Außenmaß (b2):
51,5
Gewicht:
492
Kopfausführung:
gerade
Länge (L, L1):
357 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite 2:
51,5
Kopfbreite 1:
46
Schlüsselweite 1:
32
Ringstärke:
13.8 mm
Kopfhöhe 1:
13,8
Kopfbreite (b2):
51,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
46,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
13,8 mm
Gewicht kg:
0,492 kg
Ringstellung:
gerade °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gesamtlänge:
357
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Form:
gerade
Schlüsselweite klein:
32
Schlüsselweite groß:
36
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Sortierspalte:
27
Länge:
357 mm
Norm:
DIN 837 / ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
13,8 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN837B 32x36mm Gedore
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 29,44*
€ 36,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,80*
€ 36,52*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 30,96*
€ 37,98*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 31,11*
€ 38,02*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 22,11*
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 20,88*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 28,39*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 35,99*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 50,45*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 63,82*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,50*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 72,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.