Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 126 mm (00904)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 126 mm (00904)
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 126 mm (00904)
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 126 mm (00904)
Artikel-Nr.:
     5417B-109498
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00904
EAN/GTIN:
     4010995009045
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Verstärkte Klinge wegen Überlänge.

Weitere Informationen:
Aufhängeloch:
Nein
Material:
Stahl
Vergütung Klinge:
gehärtet
Griff:
Quergriff
Abtriebsprofil:
6-kant
Klingenform:
6-kant
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Griffbreite:
26 mm
Rostfrei:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kappe drehbar:
Nein
Griffdurchmesser:
26
Schlagkappe:
Nein
Klingenlänge:
100
Griffmaterial:
Kunststoff
Grifflänge:
80 mm
Klinge durchgehend:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Gesamtlänge:
126
Abmessungen:
SW 2 x 100
Veredelung Klinge:
glanz vernickelt
Länge:
100
Sechskantansatz:
-
Griffstärke Quergriff:
26 mm
Griffbreite Quergriff:
80 mm
Gesamtlänge Quergriff:
126 mm
Klingenlänge Quergriff:
100 mm
Schlüsselweite:
2,0 mm
Serie:
334
Gewicht:
20 g
Innensechskant:
2 mm
Hersteller:
Wiha
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
2
Abtriebsform:
Außensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Quergriff, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, wiha innen 6kant-steckschlüssel, quergriff, wiha quergriff, Schraubendr. Q-Griff 2 x 100mm 6kt. Wiha
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,79*
1
€ 9,80*
ab € 2,19*
€ 2,81*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,81*
2 Tage
419
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 2,85*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.