Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ringmaulschlüssel DIN3113B 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ringmaulschlüssel DIN3113B 46 mm
Gedore Ringmaulschlüssel DIN3113B 46 mm
Gedore Ringmaulschlüssel DIN3113B 46 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109551
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6003770
EAN/GTIN:
     4010886600375
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel 1B

DIN 3113 B, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit verstärktem Profilschaft, geschmiedet und matt- verchromt, Maulstellung 15°, Ringseite 10° flach gekröpft.

Weitere Informationen:
Außenmaß (b2):
95,5
Maulstellung:
15° abgewinkelt °
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
550 mm
Ringstärke:
27,5 mm
Maulstärke:
15 mm
Kröpfhöhe (h):
53,0 mm
Anwendung:
Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben, für harte Dauerbeanspruchung
Kopfbreite (b2):
95,5 mm
Gewicht kg:
1,893 kg
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
68,0 mm
Kopfhöhe (a2):
15,0 mm
Winkel:
15°
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
27,5 mm
Ringstellung:
10° gekröpft °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Tiefe der Kröpfung:
53
Max. Kopfhöhe:
15
Gewicht:
1893
Außenmaß (b1):
68
Form:
flach gekröpft
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Länge:
550 mm
Kopfhöhe 2:
15 mm
Kopfhöhe 1:
27,5 mm
Norm:
DIN 3113 / ISO 3318, ISO 7738
Gesamtlänge:
550 mm
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
46 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 4,79*
ab € 63,69*
€ 79,79*
3 Tage
45
€ 5,90*
ab € 63,73*
€ 79,82*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 65,52*
€ 82,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,21*
€ 82,64*
2 Tage
66
€ 4,95*
ab € 66,26*
€ 82,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6002960
ab € 18,49*
Ähnlich
Gedore
6003180
ab € 18,49*
Ähnlich
Gedore
6003260
ab € 19,87*
Ähnlich
Gedore
6004150
ab € 28,80*
Ähnlich
Gedore
6003420
ab € 35,76*
Ähnlich
Gedore
6003690
ab € 43,60*
Ähnlich
Gedore
6003850
ab € 86,53*
Ähnlich
Gedore
6003930
ab € 103,74*
Ähnlich
Gedore
6004070
ab € 125,73*
Ähnlich
PROMAT
4000823729
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.