Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel 285


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel 285
Gedore Doppelringschlüssel 285
Gedore Doppelringschlüssel 285
Artikel-Nr.:
     5417B-109605
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6025740
EAN/GTIN:
     4010886602577
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel Nr. 2

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe tief gekröpft. Mit Unit-Drive-Profil bis Schlüsselweite 55 x 60 mm.

Weitere Informationen:
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
12,6 mm
Tiefe der Kröpfung:
31
Außenmaß (b1):
27
Außenmaß (b2):
31,1
Kopfausführung:
tiefgekröpft
Länge (L, L1):
285 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite 1:
18
Kopfbreite 2:
31,1
Kopfbreite 1:
27
Gewicht kg:
0,327 kg
Kröpfhöhe (h):
31,0 mm
Gesamtlänge:
285
Kopfbreite (b2):
31,1 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
27,0 mm
Gewicht:
327
Kopfhöhe (a2):
13,4 mm
Form:
tief gekröpft
Schlüsselweite klein:
18
Schlüsselweite groß:
21
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Sortierspalte:
24
Länge:
285 mm
Kopfhöhe 2:
12,6 mm
Kopfhöhe 1:
13,4 mm
Schlüsselweite 2:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschl. DIN838 18 x21mm Gedore
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 14,73*
€ 19,41*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 14,72*
€ 19,42*
1 Tag
96
1
€ 5,45*
ab € 15,16*
€ 19,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 20,03*
2 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6017560
ab € 12,86*
Ähnlich
Gedore
6017720
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
6017990
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
6017800
ab € 14,28*
Ähnlich
Gedore
6018020
ab € 15,92*
Ähnlich
Gedore
6025820
ab € 17,37*
Ähnlich
Gedore
6018100
ab € 16,06*
Ähnlich
Gedore
6018370
ab € 13,10*
Ähnlich
Gedore
6018450
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.