Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel DIN838 30 x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel DIN838 30 x34 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN838 30 x34 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN838 30 x34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6025900
EAN/GTIN:
     4010886602591
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel Nr. 2

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe tief gekröpft. Mit Unit-Drive-Profil bis Schlüsselweite 55 x 60 mm.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
44,1 mm
Gewicht kg:
0,763 kg
Kopfhöhe (a2):
18,7 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
16,4 mm
Gesamtlänge:
375
Oberflächenveredelung:
matt verchomt
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Tiefe der Kröpfung:
37,4
Außenmaß (b1):
44,1
Gewicht:
763
Außenmaß (b2):
50
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfausführung:
tiefgekröpft
Kopfbreite 2:
50
Länge (L, L1):
375 mm
Kopfbreite 1:
44,1
Schlüsselweite 1:
30
Ringstärke:
16,4 x 18,7 mm
Kröpfhöhe (h):
37,4 mm
Kopfbreite (b2):
50,0 mm
Hersteller:
Gedore
Form:
tief gekröpft
Länge:
375 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Sortierspalte:
40
Norm:
DIN 838 / ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
16,4 mm
Kopfhöhe 1:
18,7 mm
Schlüsselweite 2:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschl. DIN838 30 x34mm Gedore
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 27,15*
€ 34,21*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,13*
€ 34,22*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 27,56*
€ 34,89*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,24*
€ 35,27*
10 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6018530
ab € 19,72*
Ähnlich
Gedore
6018610
ab € 14,81*
Ähnlich
Gedore
6018960
ab € 21,26*
Ähnlich
Gedore
6019180
ab € 22,11*
Ähnlich
Gedore
6019260
ab € 22,54*
Ähnlich
Gedore
6019340
ab € 28,28*
Ähnlich
Gedore
6019420
ab € 11,64*
Ähnlich
Gedore
6026040
ab € 36,49*
Ähnlich
Gedore
6019500
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.