Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehstift 320 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehstift 320 x 14 mm
Gedore Drehstift 320 x 14 mm
Gedore Drehstift 320 x 14 mm
Gedore Drehstift 320 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109703
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6209040
EAN/GTIN:
     4010886620908
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Drehstift, DIN 900, GEDORE

DIN 900, ganz gehärtet, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.

Weitere Informationen:
Gewicht:
386
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser (d1):
14
Drehstiftdurchmesser:
14 mm
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Länge (L, L1):
316 mm
Ø:
14 mm
Gewicht kg:
0,386 kg
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Ausführung:
Stufendrehstift
Länge:
320 mm
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
320
Hersteller:
Gedore
Norm:
DIN 900 Form A
Weitere Suchbegriffe: Drehstift 320x14mm Gedore
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 9,00*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 6,76*
€ 9,04*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,17*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 6,94*
€ 9,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6208820
ab € 3,51*
Ähnlich
Gedore
6208900
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
6209120
ab € 10,13*
Ähnlich
Gedore
6209200
ab € 15,55*
Ähnlich
Gedore
6209390
ab € 23,36*
Ähnlich
Gedore
6208580
ab € 2,21*
Ähnlich
Gedore
6208740
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.