Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollgabelschlüssel 205 mm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollgabelschlüssel 205 mm verchromt
Gedore Rollgabelschlüssel 205 mm verchromt
Gedore Rollgabelschlüssel 205 mm verchromt
Gedore Rollgabelschlüssel 205 mm verchromt
Artikel-Nr.:
     5417B-109765
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6381020
EAN/GTIN:
     4010886638101
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel DIN 3117, Form A, Gedore

DIN 3117, Form A, schwedisches Modell, Maulstellung 15°. Rolle mit Linksgang. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Kopf poliert. Größe 381 mm und 457 mm Vergütungsstahl DIN 17200 W.-Nr. 1.0501. Phosphatiert, Kopf geschliffen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material:
Stahl
Nenngröße in Zoll:
8
Norm:
ISO 6787
Gewicht:
270
Min. Schlüsselweite:
8
Maulstellung:
15°
Oberflächenausführung:
verchromt, Stift brüniert
Länge (L, L1):
205 mm
Skaleneinteilung:
0-25
Gewicht kg:
0,270 kg
Spannweite:
1 Zoll
Schlüsselweite:
8 Zoll
Schlüsselweite max.:
25
Länge:
205 mm
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Hersteller:
Gedore
Max. Schlüsselweite:
25 mm
Größe:
8
Gesamtlänge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Rollgabelschlüssel 205mm verchr. Gedore
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 14,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 10,78*
€ 14,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 14,82*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 14,95*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 CP 10
ab € 12,09*
Ähnlich
Gedore
60 CP 6
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.