Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Vergaser-Schraubendreher
>
Vergaserschraubendreher Schlitz
>
Artikel
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-110454
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
110454
EAN/GTIN:
4013288003294
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest.
Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Lasertip
Veredelung Klinge:
nicromatt
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Aufhängeloch:
Nein
Gesamtlänge:
198
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Gewicht:
58
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klingenlänge:
100
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Klingenstärke:
0,8 mm
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Kugelkopf:
Nein
Besonderheit:
Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
Griff:
Längsgriff
Klingenlänge (in Zoll):
4
Teilebezeichnung:
335
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
98
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingendurchmesser:
4
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
100 mm
Klingendicke:
0,8 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/32
Abtriebsgröße:
4 mm
Abtriebsform:
Schlitz
... >
Schraubendreher
>
Schlitzschraubendreher
>
Wera Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
,
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
,
Schlitz-Vergaserschraubendreher
,
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
,
Vergaser-Schraubendreher (Schlitz)
,
Vergaser-Schraubendreher Schlitz
,
Vergaser-Schraubenzieher Schlitz
,
Vergaserschraubendreher Schlitz
,
Vergaserschraubenzieher Schlitz
,
wera schlitzschraubendreher 4x100
,
schraubendreher torx
,
wera schraubendreher torx
,
HWS-Schraubendreher Kraftf. 4,
Angebote
(43)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
211
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,35*
Lager 6C8MS
1 Tag
211
20
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,72*
Lager 260
6 Tage
212
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,77*
Lager 4682
2 Tage
209
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 3,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05008015001
Wera
05008015001
ab € 2,15*
Zubehör
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.8 x 4.0 x 200 mm, 05110006001
Wera
05110006001
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen