Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110455
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110005001
EAN/GTIN:
     4013288003300
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest.
Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Lasertip
Veredelung Klinge:
nicromatt
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Aufhängeloch:
Nein
Gesamtlänge:
248
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Gewicht:
62
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klingenlänge:
150
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Klingenstärke:
0,8 mm
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Kugelkopf:
Nein
Besonderheit:
Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
Griff:
Längsgriff
Klingenlänge (in Zoll):
6
Teilebezeichnung:
335
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
98
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingendurchmesser:
4
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
150 mm
Klingendicke:
0,8 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/32
Abtriebsgröße:
4 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,52*
1 Tag
41
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,93*
6 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,08*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05110000001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05110001001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera
05110002001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05110003001
ab € 3,67*
Ähnlich
Wera
05110004001
ab € 2,43*
Ähnlich
Wera
05110006001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05110007001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05110008001
ab € 4,83*
Ähnlich
RS Pro
1829665
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.