Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 200 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 200 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 200 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 200 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 200 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 200 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110468
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110008001
EAN/GTIN:
     4013288003355
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest.
Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griff:
Längsgriff
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Gesamtlänge:
298
Veredelung Spitze:
Lasertip
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Rostfrei:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Klingenmaterial:
Sonderstahl
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Klingenlänge:
200
Klingenstärke:
1 mm
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Oberflächenausführung:
nicromatt
Besonderheit:
Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
Klingenlänge (in Zoll):
8
Teilebezeichnung:
335
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
98
Klingendurchmesser:
5,5
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
200 mm
Klingendicke:
1 mm
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
20
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,33*
1 Tag
57
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 6,47*
3 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 5,14*
€ 6,89*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 7,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05110007001
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.