Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110470
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     110470
EAN/GTIN:
     4013288003102
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Schlitz-Schraubendreher-Werkstattklinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest.
Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Gesamtlänge:
312
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gewicht:
195
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffdurchmesser:
40
Klinge durchgehend:
Nein
Klingenlänge:
200
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenstärke:
1,6 mm
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Längsgriff
Besonderheit:
Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Lasertip
Klingenlänge (in Zoll):
8
Teilebezeichnung:
334
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
112
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingendurchmesser:
9
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
200 mm
Klingendicke:
1,6 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/8
Abtriebsgröße:
10 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera schlitzschraubendreher 10,0x200, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, HWS-Schraubendreher Kraftform1
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 11,20*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 11,29*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 11,44*
6 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 12,64*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 10,03*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05110011001
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.