Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,6 x 3,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,6 x 3,5 x 125 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,6 x 3,5 x 125 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,6 x 3,5 x 125 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,6 x 3,5 x 125 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,6 x 3,5 x 125 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,6 x 3,5 x 125 mm
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,6 x 3,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110522
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110002001
EAN/GTIN:
     4013288003270
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Nicromatt

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Veredelung Klinge:
nicromatt
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Aufhängeloch:
Nein
Gesamtlänge:
206
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Gewicht:
34
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffdurchmesser:
25
Klinge durchgehend:
Nein
Klingenlänge:
125
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenstärke:
0,6 mm
Oberflächenausführung:
nicromatt
Seitenabtrieb:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Besonderheit:
Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Lasertip
Klingenlänge (in Zoll):
5
Teilebezeichnung:
335
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
81
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingendurchmesser:
3,5
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
125 mm
Klingendicke:
0,6 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
9/64
Abtriebsgröße:
3,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,23*
1 Tag
68
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,61*
7 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,63*
3 Tage
68
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05008015001
ab € 2,15*
Zubehör
Wera
05110006001
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.