Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlssel 19 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlssel 19 x 24 mm
Gedore Doppelringschlssel 19 x 24 mm
Gedore Doppelringschlssel 19 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110833
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055140
EAN/GTIN:
     4010886605516
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
Doppelringschl?ssel 19 x 24mm Gedore
Weitere Informationen:
Kopfhöhe 1:
10
nicht genormt:
*
Kopfbreite (b2):
35,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
28,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
10,0 mm
Außenmaß (b1):
28
Außenmaß (b2):
35,5
Kopfausführung:
gerade
Länge (L, L1):
233 mm
Schlüsselweite 1:
19
Gewicht kg:
0,176 kg
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
233
Kopfbreite 2:
35,5
Kopfbreite 1:
28
Gewicht:
176
Form:
gerade
Hersteller:
Gedore
Länge:
233
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Kopfhöhe 2:
10 mm
Schlüsselweite 2:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Doppelringschlüssel 19 x 2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 17,11*
€ 21,93*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 22,44*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 18,02*
€ 22,73*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,43*
€ 23,24*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 16,33*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.