Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 6 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 6 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 6 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 6 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 6 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 6 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 6 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 6 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110982
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     110982
EAN/GTIN:
     4013288032225
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
  • Kraftform Micro Schraubendreher für Innen TORX Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Z.
    B.
    für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
137
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Kugelkopf:
Nein
Gewicht:
13
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Black-Point
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Rostfrei:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Mit Abrollschutz:
Ja
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Größe:
T6
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
1 9/16"
Teilebezeichnung:
2067 TX 6 x 40 mm
Anwendung:
Torx
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Grifflänge:
97
Klingendurchmesser:
3
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
40 mm
Abtriebsgröße:
6
Abtriebsform:
Torx
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 3,79*
3 Tage
161
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 3,97*
5 Tage
137
1
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 4,21*
2 Tage
164
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118035001
ab € 4,10*
Zubehör
Wera
05118036001
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.