Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110995
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     110995
EAN/GTIN:
     4013288031860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Z.
    B.
    für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Black-Point
Veredelung Klinge:
nicromatt
Gesamtlänge:
137
Aufhängeloch:
Nein
Gewicht:
13
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
Sonstige
Klinge durchgehend:
Nein
Griffdurchmesser:
17
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Klingenlänge:
40
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenstärke:
0,25 mm
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Kugelkopf:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
1 9/16
Teilebezeichnung:
2035 0,25 x 1,2 x 40 mm
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
97
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingendurchmesser:
2
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
40 mm
Klingendicke:
0,25
Abtriebsgröße:
1,2
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wera esd-schlitz-schraubendreher, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 1,2mm, HWS-Elektr.-Schraubendreher 1,
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,38*
1 Tag
95
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,60*
6 Tage
95
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,79*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 2,76*
€ 3,79*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05117990001
ab € 2,96*
Ähnlich
Wera
05117991001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05117992001
ab € 3,24*
Ähnlich
Wera
05118002001
ab € 2,02*
Ähnlich
Wera
05117993001
ab € 2,92*
Ähnlich
Wera
05117994001
ab € 2,49*
Ähnlich
Wera
05117995001
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.