Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor Schleifmopteller SMT630 180mm K 40 gew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor Schleifmopteller SMT630 180mm K 40 gew.
Klingspor Schleifmopteller SMT630 180mm K 40 gew.
Klingspor Schleifmopteller SMT630 180mm K 40 gew.
Klingspor Schleifmopteller SMT630 180mm K 40 gew.
Artikel-Nr.:
     5417B-111879
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014855027552
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Spezial Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund und Multibindung, gewölbte Ausführung, für den Kantenschliff geeignet, kühl schleifend
Weitere Informationen:
Empfohlene U/min:
8500
Max. U/min:
8500
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Einsatzbereich:
Edelstahl
Hersteller:
Klingspor
Typ:
SMT 630
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Type:
SMT 630
Korn:
40
Breite:
180
Länge:
22,23
Ausführung:
gewölbt
max. Drehzahl:
8.500 min-1
Abmessung:
180X22,23 mm
Unterlage:
X
Kornart:
Zirkonkorund
Korngröße:
40
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 180 mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe korn 40, Schleifmopteller SMT630 180mm K 40 gew. Klingspor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.